Mitsubishi Materials Turning Insert TNMG-ES (Sisipan Karbida)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4.76
Work MaterialM (Stainless Steel)
Cutting areaMedium Cutting
MaterialUS735
Typenegative
Chip breakerBoth Sides
Dimension D1 (mm)9.525 phi
Dimension S1 (mm)4.76
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Thickness Tolerance (mm)± 0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan