Mitsubishi Materials Turning Insert TNMG (Sisipan Karbida)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Chip breakerBoth Sides
Corner Height Tolerance (mm)± 0.08 to ± 0.18
Existence of HolesYes
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.05 to ± 0.13
Corner Radius (mm)0.4
Clearance angle (degrees)0
Cutting Edge Length (mm)16.5
Hole ShapeCylindrical bore
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Thickness Tolerance (mm)± 0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan