Sumitomo Electric Chip Soet

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
MaterialH1
Clearance angle (degrees)Otherwise
Shapesquare
Existence of HolesYes
Thickness (mm)4.76
Chip breakerOne Side
Corner Radius (mm)0.8
Hole ShapeSome cylindrical bore single-Sided 40 Degree to 60 Degree

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan