Motoyuki Chip Saw for Global Saw Sheet Metal

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Outer Diameter x Blade Thickness x Inner Diameter (mm)100 x 1.0 x 20
Blade Thickness (mm)1
Inner Diameter (phi mm)20
Cutting Capacity (mm)1
Table thickness (mm)0.8
Compatible MaterialMetal siding/aluminum siding/tin, tin/printed board/acrylic Plate/plastic
Compatible Power ToolDust-proof, dust-collecting circular Saw/charging circular Saw/Power cutter
Maximum Operating Speed (rpm)13000
Number of Teeth36
Outer Diameter d (mm)100
TRUSCO Number127-2462

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adopts sticky and chip-resistant tips that are ideal for sheet metal. Tough and long life.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait