Sumitomo Electric Chip Dcgt

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
MaterialT1000A
Chip breakerOne Side
ShapeDiamond-Shaped 55 Degree
Clearance angle (degrees)7
Corner Radius (mm)0.4
Hole ShapeSome cylindrical bore single-Sided 40 Degree to 60 Degree
Thickness (mm)2.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan