Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Straight Shank Drill Carbide Non-Step Borer 2D Type (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)71
Effective Length (mm)31
Blade Diameter (mm)7
Surface TreatmentTH Court
MaterialCarbide
Shank Diameter (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan