CKD 2302 Series Dial Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Port Size (Rc)3/8
Fluid UsedCompressed Air
Proof Pressure (MPa)3.09
Maximum Operating Pressure (MPa)2.06
Set Pressure Range (MPa)0.05 to 1.08
Ambient and Fluid Temperature (°C)5 to 65
Body MaterialZinc alloy die casting
Constant Bleed Amount (L/minute)3 or less (Air Consumption)
Mass (kg)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan