Future Industry Cable Washer for Aluminum Rail

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Hanging Number1
Dimensions h (mm)166
Dimension P (mm)95
Applicable Cable Diameter (mm)20 to 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait