Daiichi Electronics Industries (DDK) Connector Contact (Pin Konektor)

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
ShapeStraight
TypeRound Shape
Number of Poles2
Rated Voltage (V)AC 200
Rated Current (A)3.0
Join MethodScrew
Wire Sheath Outer Diameter (mm)1.87 to 2.45
Contact ShapeFemale
Applicable Wire Range AWG#16-#20
Connection MethodCrimping
Applicable Tool(Manual Crimping) 357J-50448T / (Contact Removal) 357J-50548T

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan