AS ONE Fluorine Tape Nitoflon

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)300
Base MaterialPTFE
Tape Length (m)10
Heat Resistance Temperature (°C)260
Operating Temperature Range (°C)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan