VITLAB Sedimentation Rack PMMA

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Length (mm)150
Width (mm)300
Height (mm)290

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Holds two Imhoff sedimentation cones. Base plate with depression for exact vertical positioning of the sedimentation cone.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan