HSM Rotary Trimmer

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (sheet)6
Dimensions (mm)365x208x58
Max. Cutting Height (mm)0.6
Cutting Length (mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Max. paper format DIN A4 landscape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan