MODENA Rice Cooker Gas Professional (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Power (kW)7.8 (26.6 BTU/H)
Capacity (L)10
Dimensions (mm)530x480x450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gas Rice Cooker, Die cast inner pot, Capacity 10 L, LPG
Feature
Rice Cooker - LPG or NG Optional - Die Cast Inner Pot - Metal Body - Aluminum Burner - Thermostat - Wind-Proof Design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan