PROTO Two-Way Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)16
Face Diameter2-1/16 x 1-1/2
Handle Length (inch)16
Head Length (inch)5-1/2
Size (lbs)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Has a combined forged steel and replaceable rubber head.Hickory handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan