PROTO Roller Cabinet 540SS 27inch - 3 Drawer, Safety Red and Gray

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
ColorSafety Red & Gray
Number of Drawers3
Capacity Cubic (inch)9000
Product Line540S
Depth (inch)18
Height (inch)35
Weight (lbs)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cubic inch capacity is 9,000.100% Full extension drawers.Large open storage areaRecessed aluminum extruded drawer pulls.100 lbs. Ball bearing slides.Heavy-duty key.4-Way channel bottom panel.5" x 2" Polyurethane casters - 450 lbs./caster.Vinyl top and drawer liners included.Smooth, sleek and durable paint finish.Heavy-duty easy grip handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan