PROTO Ratcheting Combination Wrench Black Chrome Reversible Spline (Kunci Ring Pas)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Country of ManufactureUnited States
Wrench ShapeStraight
Measurement TypeInch
Size (inch)7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2
FinishBlack Oxide
MaterialChrome Vanadium Steel
Number of Piece20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The chrome-vanadium switch lever allows for easy changes in turning direction which helps improve speed. 15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan