PROTO Ball Pein Hammer AntiVibe Tether-Ready (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Head Length (inch)4-21/64
Overall Length (inch)13-25/32
Specification ASMEASME B107.400
StyleBall Pein
Size (lbs)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Patented AntiVibe® technology delivers greater vibration dampening effect than traditional one-piece steel hammer.Molded textured rubber grip provides a slip-resistant grip and increased control.Rim tempered striking surface adds extra durability and safety.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan