PROTO Air Impact Wrench 1inch Drive Inline (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp52.999.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1
Blow Rate Forward (bpm)1000
Free Speed (RPMs)5000
Average Air Consumption (CFM)12
Weight (lbs)16
Breakaway Torque (ft-lbs)2500
Overall Length (inch)13.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Excellent Power to Weight RatioRubber bumper for durabilityTool support hangers for use with balancers2 Stage Trigger for more controlAdjustable Side Handle IncludedComfort grip for low vibration

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait