PROTO Adjustable Wrench Black Oxide Clik-Stop (Kunci Inggris)

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
FinishBlack Oxide
Overall Length (inch)10
Maximum Opening (inch)1-5/16
Specification ASMEASME B107.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Non-reflective ProtoBlack™ finish for use where non-plated products are required.Extra wide jaw capacity.Satin finish provides corrosion resistance and a slip resistant grip.Square jaw opening provides strength and tight fit.Clik-Stop® locking design holds the moving jaw of an adjustable wrench in place when the wrench is in use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait