PROTO Hexagonal Bit Socket 3/8inch & 1/2inch Drive Metric (Mata Sock Hex)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)3/8 & 1/2
FinishFull Polish
Unit of MeasureMetric
Weight (lbs)3.11
Piece Count10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Set includes blow molded box.Proto® bits are offered in a broad range to accommodate production assembly applications.Made of alloy steel. Polished chrome finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait