Zebra Technologies Industrial Label Printer

Sebelum PPN:
Rp57.999.900
Spesifikasi
Print Color CapabilityMonochrome
Maximum Mono Print Speed (mm/s)305
Max. Print Resolution (dpi)300
Standard Memory (MB)512
Serial PortYes
USBYes
BluetoothYes
EthernetYes
Max. Roll Diameter (mm)203
Max. Label Width (mm)114
Power SourceAC Supply
Dimensions (H x W x D) (mm)395.7x268.2x512.3
Maximum Print Length (mm)2540
Maximum Print Width (mm)103.89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Printer only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan