AS ONE Alas PVC Anti-Statis (Mat PVC Anti-Statis)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.3
Width (mm)1370
MaterialPVC (vinyl chloride resin)
Surface Resistance Value (ohm)4.9×10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan