AS ONE Brush Hand Sunny Foods HACCP Round (Sikat)

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number2-2307-13
Diameter (phi mm)110
Overall Height (mm)70
Trim Length (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan