AS ONE Stop-It (Water Foam Tape For Leak Prevention And Pipe Repair) (Lakban Busa Kedap Air)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number6-4022-01
Dimensions (width W x length L x thickness) (mm)50×1200×0.8
Tape Length (m)1.2
Tape Thickness (mm)0.8
Tape Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan