AS ONE Germicidal UV Storage Cabinet (Kabinet Disinfeksi UV)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-7657-01
Germicidal Lamp15W x 2 lights
Inside Dimensions (mm)430×260×450
Mass (kg)18
MaterialBody/steel plate (melamine baked finish), interior/aluminum lining
Outer Dimension (mm)490×382×600
Power Cord (m)1.8/2P
Power Supply (V)100 (AC)/(50/60Hz)
SpecificationShelf: Steel chrome-plated 3-tier (3 mesh shelves included), shelf position/fixed (150 mm interval), removable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Note
We do not deliver to private homes (single-family homes and collective housing).
Do not put wet items in this product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan