AS ONE Kaki Ronda untuk Tempat Sampah Pilah

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number0-5561-11
Caster Diameter (mm)50
Finish Materialsteel/paint finish
Inner Dimension (mm)349×225

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan