AS ONE Aspure Cool Inner Gloves Overlock (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number2-2142-02
SizeL
Overall Length (cm)22.5±1
Middle Finger Length (cm)7.7
FunctionElasticity/Breathability
Material100% polyester%
Color (wrist)Gray
Quantity (Double)10
TRUSCO Number819-3117

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The screw joint set connects to the screw standard GL14 socket on the cap body and attaches a tube, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan