AS ONE Sterilization Bag Sanispec (Kantong Sterilisasi)

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-1598-01
Thickness (mm)0.035
Dimensions (mm)280×380
Heat Resistance Temperature (°C)140
MaterialHeat-resistant PP (Polypropylene)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A cost-effective sterilization bag for small sterilizers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan