AS ONE Resistance Temperature Detecto Sheath Type PTFE Coating

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-5721-03
Lead Wire (m)2 (with crimp Y terminal)
MaterialLead wire coating / PTFE (fluororesin), sheath part / stainless steel (SUS316) PTFE (fluororesin) coating
Sheath Part Dimensions (mm×mm)3.2×300
SpecificationClass B 3-wire system
Temperature Range (°C)-199 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan