AS ONE Stand Pipette (Dudukan Pipet)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number3-199-01
Dimensions (Diameter x Height H) (mm)180×500
Hole Diameter (mm)10 (4 locations), 14 (4 locations), 17 (8 locations)
Material[Feather] ABS resin, [pillar] PVC (vinyl chloride resin)
Specificationwith cover
TRUSCO Number828-6464

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A weight attached to the back of the base prevents it from tipping over.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan