AS ONE Dispenser Parafilm (Dispenser Film)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number2-8265-01
AccessoriesSmall item holder x 1, Spare blade x 2
MaterialABS resin
Dimensions (mm)171×120×144

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One roll of 4 inch Parafilm and two rolls of 2 inch Parafilm can be set.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait