AS ONE pH Electrode

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-5101-01
Measurement range (pH)0-14
Shaftglass
Specification3-in-1 glass pH electrode
Temperature Range (°C)0 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Composite electrode with temperature sensor.
Warning
Note
Cable not included. A separately sold BNC multi-pin cable is required.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan