AS ONE Mesin Sentrifugasi Mini

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number0-8120-01
Power Supply (V)100 (AC)/(50/60Hz)
Cord Length (m)1.8 (2P type)
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)135×145×140
Maximum Throughput1.5/2mL microtube x 6
Safety deviceLid open interlocking brake, stop forgetting prevention timer (10 minutes)
Centrifugal Acceleration (G)2000
Mass (kg)1.1
Rotation Speed (rpm)-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Microcentrifuge merupakan centrifuge yang mampu menampung sampel dalam ukuran kecil dalam kecepatan tinggi. Umumnya, kegunaannya adalah mengendapkan sampel seperti asam nukleat dan protein. Alih-alih tube, sampel dimasukkan ke dalam tabung dengan ukuran yang lebih kecil, disebut dengan microtube.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan