AS ONE Microplate

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Sterilization Methodγ-ray sterilization
MaterialPS
1 Well Depth (mm)11.3
External Dimensions (mm)127×85×14
Body Dimensions (mm)127×85×14
Dimensions (mm)127×85×9 (Lid)
Number of Wells96
SterilizationDone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan