AS ONE Rak Troli

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number0-901-02
Dimensions (mm)600×400×800
Height (mm)800
Kindsregular
Mass (kg)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan