AS ONE Statif Besar

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-3042-01
Height (mm)900
Strut Size (mm)16×900
MaterialBase / Steel Pipe (Melamine Baked Paint Finish), Post / Stainless Steel (SUS304)
Mass (kg)about 4.2
Base Dimension (mm)Outer dimensions; 620 x 530, Inner dimensions; 540 x 300
Shaft Diameter (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A stand for large mixers and large tanks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan