AS ONE Can Inner Epoxy Coated (Kaleng Penyimpanan)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-3798-01
AccessoriesOuter lid
Capacity (L)18
Diameter (mm)40
Dimensions (mm)238×238×350
MaterialBody / TFS (Tin Free Steel), Inner Lid / LDPE (Low Density Polyethylene)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent durability and sealing performance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan