AS ONE Magnifying Glass With Handle

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-8687-03
Magnification4x
Lens Diameter (mm)75
ContentAssist-III
MaterialAcrylic resin aspheric lens

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A high-magnification type that makes small characters look large and is light and easy to use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan