AS ONE Fluorine Seal Tape PTFE (Selotip Pipa)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-7057-03
MaterialPTFE (fluororesin)
Operating Temperature Range (°C)-100 to +250
Base MaterialPTFE (fluororesin)
Tape Length (m)15
Tape Thickness (mm)0.1
Tape Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Just wrap it around the threaded joint to create a tight seal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait