AS ONE Selang Fluorine Fleksibel dengan Reinforcing Thread

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-9511-01
Length (m)20
Inner Diameter X Outer Diameter (mm)9×15
MaterialPTFE (fluororesin)
Outer Diameter (mm)15
Inner Diameter (mm)9
ColorTransparent (Including Colored)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan