AS ONE Funnel Filter Type with Handle (Corong Penyaring)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number5-5609-02
MaterialStainless steel (SUS430)
Nominal Size (Length of One Side of Mesh)1
Top Outer Diameter (mm)127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is convenient for sorting particles.
The filter can be removed and washed with water.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan