AS ONE Container Box Extra Large Flat Vat (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number5-183-01
Capacity (L)85
Lidnone
ColorBlue
Dimensions (mm)852x553x198
Inner Dimensions (mm)788x489x198
Outer Dimensions (mm)924x616x210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is durable enough to be used for more than a month with cement or chlorinated Dainitetsu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan