AS ONE Enviroto Stand

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number3-209-01
Dimensions (mm)240×95×450
Height (mm)450
Groove Width (mm)16
Strut Diameter (mm)13
Multiplier (Pcs)2
Hole Diameter (mm)34
MaterialPVC (vinyl chloride resin)
Width of Pedestal (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan