AS ONE Economy Stirrer Brushless Type

Sebelum PPN:
Rp22.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
AccessoriesClamp holder x 1, Marine type propeller 50mm x 1, 8 x 500mm shaft x 1
Power Supply (V)100 (AC) (50/60Hz)
Mass (kg)3.7
Body Dimensions (mm)110×229×147
Rotation ControlSpeed ​​feedback control
Motor Power (W)80 (DC brushless motor)
Rotation Speed (rpm)-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Built-in thermal protector automatically stops when overloaded or overheated.
A timer function is provided as standard. (up to 99 hours 59 minutes)
Warning
Note
Stand sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan