AS ONE Jimroth Cooler

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-4322-01
Specification300mm
Cylinder Length (mm)300
MaterialBorosilicate glass-1
Adapter Size (mm)20x70
Outer Diameter (mm)35
Leg (mm)12×110
Rubber Stopper (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Note
Stand and clamp sold separately

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan