AS ONE Cuvette Rack (Rak Tabung Kuvet)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number2-4755-01
Dimensions (mm)128×105×43
Conformity Size (mm)10 (Cell: Optical Path Length)
Number of Holes42 (7 x 6)
MaterialPP (polypropylene)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient for organizing cuvettes.
No damage to expensive cuvettes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan