AS ONE Fixing Holder untuk Cock Poler

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number6-797-01
AccessoriesWith 1 each of 12 types of guide rings
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)98×42×93
Dimensions (mm)98×42×93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A hole can be easily opened by fixing the rubber stopper.
- Compatible with speed polar (6-339-01.02) when using the included guide ring to ensure vertical drilling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan