AS ONE Chromatography Tubing with Filter and PTFE Stopcock (Tabung Kromatografi)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
MaterialBorosilicate glass-1
Column Length (mm)300
Foot Outer Diameter (mm)8
Material (Cock)PTFE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan