AS ONE Chromatography Tubing with Filter and Glass Stopcock (Tabung Kolom Kromatografi Tanpa Filter Kran Kaca)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-4364-01
MaterialBorosilicate glass-1
Column Length (mm)300
Foot Outer Diameter (mm)8
Inner Diameter (mm)20
Material (Cock)glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan