AS ONE Cap Type Bracket For Face Shield (Pelindung Wajah & Rangka)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number8-5363-01
Kindscap type bracket
ShapeCover type disaster prevention mask

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can adjust the size with the knob on the rear of the bracket.
Warning
Note
Face shield is not included (sold separately).
Replacement face shields are sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan